Vishay タンタルコンデンサ,25V,10μF,±5%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40997496 品番CTS1106X0025B2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 10μF
電圧 = 25V dc
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
長さ = 15mm
寸法 = 5.1 (Dia.) x 15mm
シリーズ = CTS1
電解質の種類 = ソリッド
リーク電流 = 1 μA
CTS1シリーズ. ハーメチックシールド金属製ケース、プラスチックフィルム絶縁付き 時間と温度の両面における高い動作安定性 低漏洩電流 低い損失係数
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする