Vishay 表面実装レジスタアレイ, 1kΩ, 0.3W, ±0.5%, 素子数:4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40997584 品番ACASA100121001P100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
仕様
抵抗 = 1kΩ
抵抗器の数 = 4
パッケージ/ケース = 0612 (1632M)
定格電力 = 0.3W
終端スタイル = Convex SMT
許容差 = ±0.5%
ケーススタイル = モールド
1素子当りの定格電力 = 0.1W
回路図 = ISOL
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 0.55mm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.55mm
シリーズ = ACAS
温度係数 = ±50ppm/℃
ACAS 0612業務用チップ抵抗アレイ. 信頼性に実績のある業務用薄膜チップ抵抗製品(チップ抵抗アレイの利点を採用) コンパクトなパッケージによりアセンブリコストを削減しながら高密度回路の設計が可能 用途は、電圧ディバイダ、フィードバック回路、シグナルコンディショニングなど
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする