曜日別特売
VY2101K29Y5SS6TV7 Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,VY2 シリーズ,100pF,300V ac VISHAY 40998625

Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,VY2 シリーズ,100pF,300V ac

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード40998625品番VY2101K29Y5SS6TV7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
仕様
静電容量 = 100pF
電圧 = 300V ac
取り付けタイプ = スルーホール
シリーズ = VY2
許容差 = ±10%
温度特性 = Y5S
直径 = 7.5mm
奥行き = 5mm
高さ = 10.5mm
寸法 = 7.5 (Dia.) x 5mm
端子タイプ = ラジアル
UL, CSA, VDE. X1/Y1 Ceramic Disc VY2 Series. AC Line Rated Class X1, 440 Vac, Class Y1, 300 Vac High reliability ceramic disc radial capacitor Encapsulated in flammable resistant epoxy resin in accordance with UL 94 V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする