仕様
静電容量 = 10nF
電圧 = 300V ac
取り付けタイプ = スルーホール
シリーズ = VY2
許容差 = ±20%
温度特性 = Y5U
端子タイプ = ラジアル
UL, CSA, VDE. X1/Y1 Ceramic Disc VY2 Series Halogen Free. AC Line Rated Class X1, 440 Vac, Class Y1, 300 Vac High reliability ceramic disc radial capacitor Encapsulated in flammable resistant epoxy resin in accordance with UL 94 V-0 Halogen-free according to IEC 61249-2-21
RoHS指令(10物質対応)対応