Vishay 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 5.8A, シールド, 5.49 x 5.18 x 3mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40998713 品番IHLP2020CZER2R2M01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
仕様
インダクタンス = 2.2 μH
最大直流電流 = 5.8A
パッケージ/ケース = 2020
長さ = 5.49mm
奥行き = 5.18mm
高さ = 3mm
寸法 = 5.49 x 5.18 x 3mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 29.2mΩ
シリーズ = IHLP
コア材料 = 金属複合材
最大自己共振周波数 = 39MHz
最大動作温度 = +125℃
IHLP2020CZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-2020CZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-2020CZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする