Vishay レオスタット RTシリーズ, 22Ω, 55W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40999054 品番RT055AS22R0KB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様
最大抵抗 = 22Ω
許容差 = ±10%
定格電力 = 55W
回転数 = 1
取り付けタイプ = パネルマウント
軸径 = 6 mm
取り付け穴径 = 10.5mm
終端スタイル = はんだラグ
寸法 = 60 (Dia.) x 64mm
長さ = 64mm
最大動作温度 = +320℃
最小動作温度 = -55℃
表面実装は必ずアース接続します。. RTシリーズ巻線型可変抵抗器 - 12 W及び500 W. Vishay RTシリーズのリニア巻線可変型抵抗器は、業務用及び産業用機器で使用するように設計されています。日常操作で過渡、繰り返し過負荷、衝撃 / 振動の特徴を示す機器に特化しています。この抵抗器の推奨アクセサリには、コントロールボタンやディスプレイなどがあります。. 特長と利点. ホウロウ構造により優れた信頼性を実現 リニア、巻線型トラック 損失定格あたりのコンパクトサイズ 広い動作温度範囲 過負荷や過渡電流が頻発したり、衝撃と振動が生じたりする環境など、ヘビーデューティ用途向けの設計 取り付け用ハードウェア付き変抵抗器 絶縁耐力: 1000 Vrms (25 Wモデル) 許容差: ±10 %
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする