仕様
抵抗 = 470mΩ
定格電力 = 1W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = RLP1
ケーススタイル = セラミック
温度係数 = ±100ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 2.5 (Dia.) x 7mm
長さ = 7mm
直径 = 2.5mm
最小温度係数 = -100ppm/℃
CECC 40201-006、NFC 83210. NF C83210及びMIL-R-26E. 1 W → 10 W高安定性巻線型抵抗器. Vishay Sfernice RLPシリーズの精密巻線型抵抗器は、優れたΩ安定性と低い温度係数が求められる業務用途向けです。. RLP1及びRLP2シリーズは、成形タイプで提供 RLP3、RLP6、RLP10シリーズはラッカー仕上げで提供 CECC/NFCマーキング - 例: RLP3はRP4とマーク
RoHS指令(10物質対応)対応