仕様
抵抗 = 330mΩ
定格電力 = 50W
シリーズ = RCH50
パッケージ/ケース = S06
許容差 = ±5%
テクノロジー = 厚膜
終端スタイル = はんだタブ
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
最小温度係数 = -250ppm/℃
最大温度係数 = +250ppm/℃
温度係数 = ±250ppm/℃
50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応