Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,25W,2.2Ω,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40999273 品番RCH25S2R200JS06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様
抵抗 = 2.2Ω
定格電力 = 25W
シリーズ = RCH25
パッケージ/ケース = S06
許容差 = ±5%
テクノロジー = 厚膜
終端スタイル = ネジ
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
最小温度係数 = -150ppm/℃
最大温度係数 = +150ppm/℃
温度係数 = ±150ppm/℃
シャーシシリーズRCH 25 W用の抵抗器. Vishay Sfernice 25 W RCH25シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態に絶えるように設計されています。 厚いコーティングで無誘導性 熱放射が低い RH巻線型抵抗器と同等の継手 高周波動作やカットアウト回路に最適
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする