仕様
抵抗 = 22Ω
定格電力 = 25W
シリーズ = RCH25
パッケージ/ケース = S06
許容差 = ±5%
テクノロジー = 厚膜
終端スタイル = ネジ
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
最小温度係数 = -150ppm/℃
最大温度係数 = +150ppm/℃
温度係数 = ±150ppm/℃
シャーシシリーズRCH 25 W用の抵抗器. Vishay Sfernice 25 W RCH25シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態に絶えるように設計されています。 厚いコーティングで無誘導性 熱放射が低い RH巻線型抵抗器と同等の継手 高周波動作やカットアウト回路に最適
RoHS指令(10物質対応)対応