仕様
抵抗 = 47Ω
定格電力 = 5W
シリーズ = RCH05
パッケージ/ケース = S06
許容差 = ±5%
テクノロジー = 厚膜
終端スタイル = ネジ
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
最小温度係数 = -150ppm/℃
最大温度係数 = +150ppm/℃
温度係数 = ±150ppm/℃
5 W厚膜型の電力抵抗器. Vishay SferniceモデルRCHシリーズ 厚いコーティングが施された無誘導抵抗器は、高周波又はスイッチングの用途に適応します。 熱放射が低い。 RH巻線型抵抗器と同一の取り付け器具を使用。
RoHS指令(10物質対応)対応