Vishay パネル取り付け固定レジスタ,200W,1Ω,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40999404 品番RTOP200V1R00JB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様
抵抗 = 1Ω
定格電力 = 200W
シリーズ = RTOP200V
パッケージ/ケース = BO10
許容差 = ±5%
テクノロジー = 厚膜
終端スタイル = ネジ
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
最小温度係数 = -150ppm/℃
最大温度係数 = +150ppm/℃
温度係数 = ±150ppm/℃
100 W / 200 W厚膜型の電力抵抗器 - RTOPシリーズ. Vishay Sfernice RTOPシリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はSOT-227Bパッケージに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、25 ℃で100 W (RTOP 100)又は200 W (RTOP 200)の放熱が可能
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする