Vishay 高電圧抵抗器 HTSシリーズ 1GΩ 1W ±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40999429 品番HTS05231007JPB19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様
抵抗 = 1GΩ
定格電力 = 1W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 厚膜
シリーズ = HTS
ケーススタイル = セラミック
温度係数 = ±150ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 4.5 (Dia.) x 23mm
長さ = 23mm
直径 = 4.5mm
最小温度係数 = -150ppm/℃
HTS範囲、アキシャル. Vishay Sfernice HTSシリーズは、厚膜、高抵抗 / 高電圧抵抗器です。 HTSシリーズは、はんだコーティングの銅端子を持つエポキシコーティング高純度セラミックコアを備えています。 優れた安定性(1 %)を持ち、低温度係数100 ppm/℃のHTSシリーズは、電力変換時の電流検出、産業用及び医療用電源、モータ制御回路の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする