仕様
抵抗 = 10MΩ
定格電力 = 1W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 厚膜
シリーズ = HTS
ケーススタイル = セラミック
温度係数 = ±150ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 3.5 (Dia.) x 14mm
長さ = 14mm
直径 = 3.5mm
リード径 = 0.8mm
HTS範囲、アキシャル. Vishay Sfernice HTSシリーズは、厚膜、高抵抗 / 高電圧抵抗器です。 HTSシリーズは、はんだコーティングの銅端子を持つエポキシコーティング高純度セラミックコアを備えています。 優れた安定性(1 %)を持ち、低温度係数100 ppm/℃のHTSシリーズは、電力変換時の電流検出、産業用及び医療用電源、モータ制御回路の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応