仕様
抵抗 = 100kΩ
定格電力 = 160W
シリーズ = RWST25168
パッケージ/ケース = B02NA
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = ネジ
最小動作温度 = -55℃
動作温度 Max = +450℃
温度係数 = ±75ppm/℃
巻線型ホウロウハイパワー抵抗器: 72 → 700 W. Vishay Sfernice RW及びRWSTシリーズ巻線型ホウロウハイパワー抵抗器 高電流の用途に使用する電気トランクションモデル トランジェントと過負荷の連続を伴うひじょうに過酷な環境での使用に適合 用途: 電気的トラクション. 標準: NF 93214
RoHS指令(10物質対応)対応