Vishay ノブ付き電位差計, 220Ω, 1W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40999517 品番P16NP221MAB15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様
最大抵抗 = 220Ω
回転数 = 1
ポテンショメータタイプ = リニア
取り付けタイプ = パネルマウント
取り付け穴径 = 10mm
定格電力 = 1W
終端スタイル = はんだラグ
許容差 = ±20%
シリーズ = P16
長さ = 16mm
寸法 = 16 (Dia.) x 16mm
直径 = 16mm
ナット、ロックワッシャ、シーリングリング. 16 mm P16シリーズ. プラスチック製(NP)又は金属性(NM)ノブを組み込んだ独自のデザイン パネルに直接取り付け パネルの背後に最小隙間が必要 気密封止及びパネルシールド 許容差±20 % 定格電力1 W
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする