曜日別特売
CRCW1206200RFKEAHP Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 200Ω, ±1% VISHAY 40999867

Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 200Ω, ±1%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード40999867品番CRCW1206200RFKEAHP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
仕様
抵抗 = 200Ω
パッケージ/ケース = 1206
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.5W
温度係数 = ±100ppm/K
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 3.2 x 0.6mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 0.6mm
シリーズ = CRCW
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
終端スタイル = 表面実装
ケーススタイル = モールド
1206高出力、厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ - 0.5 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R Ω 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする