フォトカプラ Vishay 6N136, トランジスタ出力, 8-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41000427 品番6N136
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.9V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 25 mA
絶縁電圧 = 5300 Vrms
最大電流変換率 = 35%
オプトカプラ、トランジスタ出力、6Nxxシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする