Monoblock(モノブロック)82シリーズ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41000967 品番 82/90
参考基準価格(税別)¥6,920 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

焼入れ鉄製ボルトのカンヌキ式南京錠。
一般的な掛け金に使用するとツルの露出がしにくい本体形状。
切断防止の鋼材が内蔵されていて切断工具に強い構造です。

種別個別キー 用途倉庫や門扉の施錠 付属品キー2本 材質(本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄 材質(本体)真鍮 寸法A(mm)90 寸法F(mm)12 寸法D(mm)35 寸法E(mm)17.5 寸法B(mm)60 寸法C(mm)20 シリンダーピンシリンダー ロックキー式 材質(吊)焼入れ鉄
注意
※キーナンバー指定、キーコピー、キーのみのご注文は受けできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41000967
2023-02-17
用途:
器具庫の施錠
農・林・水産業

外部で使用しているので、雨風に心配でしたが申し分なし。

対象商品:
41000942
2019-04-17
用途:
金山神社(中村区)の賽銭箱の施錠
その他業種

賽銭箱が狙われているといわれていますので、施錠が強調されて良いです。

対象商品:
41000942
2016-10-14
用途:
ロッカーの施錠
Off Time 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いいです、しっかりしていて。思ったよりも少々小型でしたが十分な強度だと思います。

対象商品:
41000942
2015-02-28
用途:
扉の施錠

ガッチリとして鍵もスムーズで値段の割にしっかり作られてる感じです。

対象商品:
41000942
2015-03-29
用途:
バイクの盗難防止用のクサリに使用

信頼のあるメーカーなので安心して使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする