Vishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ 1MΩ 0.5W ±5%

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41000996 品番VR37000001004JR500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
抵抗 = 1MΩ
定格電力 = 0.5W
許容差 = ±5%
テクノロジー = メタルグレース
シリーズ = VR37
ケーススタイル = セラミック
温度係数 = ±200ppm/K
終端スタイル = アキシャル
パッケージ/ケース = R5
寸法 = 4 (Dia.) x 10mm
長さ = 10mm
直径 = 4mm
最大動作温度 = +155℃
VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする