曜日別特売
PTF5610K000BZEK Vishay 金属皮膜抵抗器 PTF56シリーズ 10kΩ 0.125W ±0.1% VISHAY 41001023

Vishay 金属皮膜抵抗器 PTF56シリーズ 10kΩ 0.125W ±0.1%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41001023品番PTF5610K000BZEK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
仕様
抵抗 = 10kΩ
定格電力 = 0.125W
許容差 = ±0.1%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = PTF56
ケーススタイル = セラミック
温度係数 = ±5ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
パッケージ/ケース = EK
寸法 = 2.31 (Dia.) x 6.35mm
長さ = 6.35mm
直径 = 2.31mm
リード径 = 0.64mm
PTFシリーズ - 0.125 W → 0.25 W. Vishay PTFシリーズ金属皮膜抵抗器(0.125 W → 0.25 W定格)です。高い信頼性及び最高の品質を実現しています。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする