Vishay 金属皮膜抵抗器 RN55シリーズ 10Ω 0.125W ±1%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41001084 品番RN55D10R0FB14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105
販売価格(税別)
95
仕様
抵抗 = 10Ω
定格電力 = 0.125W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = RN55
ケーススタイル = セラミック
温度係数 = ±100ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
パッケージ/ケース = B14
寸法 = 2.29 (Dia.) x 7.37mm
長さ = 7.37mm
直径 = 2.29mm
最小温度係数 = -100ppm/℃
RNシリーズ(0.125 → 0.5 W). Vishay RNシリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.125 → 1 Wの定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする