Vishay 金属皮膜抵抗器 CCF07シリーズ 2.2kΩ 0.25 W, 0.5 W ±2%

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41001127 品番CCF072K20GKE36
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31
販売価格(税別) アウトレット
¥3528
仕様
抵抗 = 2.2kΩ
定格電力 = 0.25 W, 0.5 W
許容差 = ±2%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = CCF07
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = ±100ppm/K
終端スタイル = アキシャル
パッケージ/ケース = E36
寸法 = 2.29 (Dia.) x 6.22mm
長さ = 6.22mm
直径 = 2.29mm
リード径 = 0.6mm
CCF07金属皮膜抵抗器0.1 → 0.5 W. 高い信頼性及び最高の品質を誇る、Vishay CCF07シリーズ金属抵抗器(0.1 → 0.5 W定格)です。. 難燃性のエポキシコンフォーマルコーティング 標準の4バンドカラーコードマーキングで取り付け後の識別が簡単
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする