Vishay 巻線抵抗器 CW001シリーズ 1.1kΩ 1W ±5%

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41001197 品番CW0011K100JE12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
仕様
抵抗 = 1.1kΩ
定格電力 = 1W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = CW001
ケーススタイル = セラミック
温度係数 = ±30ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 2.39 (Dia.) x 10.31mm
長さ = 10.31mm
直径 = 2.39mm
最大温度係数 = +30ppm/℃
CWシリーズ、1 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、1 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 5 %の許容差 アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする