Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 220Ω 2W ±1%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41001635 品番CPF2220R00FKE14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
仕様
抵抗 = 220Ω
定格電力 = 2W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = CPF
ケーススタイル = メタル
温度係数 = ±100ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm
長さ = 10.8mm
直径 = 3.68mm
リード径 = 0.81mm
CPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えます
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする