500530 LED16 ホイールマーカー レインボースター(リヤハブ取付タイプ) JET INOUE(ジェットイノウエ) 41001816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED16 ホイールマーカー レインボースター(リヤハブ取付タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41001816 品番500530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ホイールマーカーの進化系!!
電源に単3電池を使用。
面倒な電気配線不要!
高輝度LED16個搭載!

付属品単3アルカリ電池6本 種別大型車用 材質樹脂(クロームメッキ) 寸法(mm)440 適合ホイールサイズ(inch)大型専用22.5
注意
※取付けブラケットは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする