RS00515K00FE12 Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 15kΩ 5W ±1% VISHAY 41001818

Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 15kΩ 5W ±1%

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41001818品番RS00515K00FE12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
仕様
抵抗 = 15kΩ
定格電力 = 5W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = RS
ケーススタイル = セラミック
温度係数 = ±20ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 7.92 x 22.23mm
高さ = 22.23mm
直径 = 7.92mm
リード径 = 1.02mm
Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする