半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.5W, 上面調整

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41002098 品番T73YE103KT20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
仕様
最大抵抗 = 10kΩ
回転数 = 1
取り付けタイプ = スルーホール
定格電力 = 0.5W
シリーズ = T73
方位 = 上面調整
終端スタイル = PCピン
長さ = 6.6mm
奥行き = 7mm
高さ = 4.7mm
寸法 = 6.6 x 7 x 4.7mm
軸径 = 3 mm
許容差 = ±10%
最小動作温度 = -55℃
Vishay T73シリーズ. Vishay T73シリーズは完全密閉構造の単回転トリマーで、幅広い産業用途向けに設計されています。. 産業用等級 完全密閉構造 ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 過酷な環境に耐える
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする