Vishay 精密ポテンショメータ, 1kΩ, 1W, 回転数:3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41002116 品番533-1-1-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
仕様
最大抵抗 = 1kΩ
回転数 = 3
取り付けタイプ = ブッシュ取り付け
軸径 = 6.34 mm
取り付け穴径 = 10.32mm
定格電力 = 1W
終端スタイル = タレット
許容差 = ±5%
シリーズ = 533
長さ = 39.67mm
寸法 = 22.22 (Dia.) x 39.67mm
最小動作温度 = -55℃
金属製ロックワッシャ、ナット. 22 mm 3回転533シリーズ. 巻線型ポテンショメータ ステンレススチール製の端部溝付きシャフト ガラス繊維入り小型フェノールハウジング 金めっき端子
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする