510 かぶり溶接面 510 理研化学 41002263

かぶり溶接面 510

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41002263品番510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

衝撃、湿気(水)にも強いプラスチック製!
頭直接装着タイプ。
接顔部ソフトタッチ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類ヘッドバンドタイプ材質プラスチック質量(g)380寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×230×200適合プレート105×50mm
注意
※遮光プレートおよび保護プレートは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 普通
有限会社カマクラ建設業・工事業

よくある安価な面です。良くも悪くもないです。プラスチック素材なので雨の日の現場作業などで濡れても変形しませんので手持ちの紙質の面よりかは良いです。

対象商品 : 41002263
2015-08-10
用途: 溶接作業
自動車・二輪車・自転車関連業

片手持ちの面はありますが、両手をあけたくて購入しました。経験が浅いので、これで良いのか解りません。ただ、面を上げておきたい時に、上で止まっていてくれないのが、気になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする