仕様
静電容量 = 4700μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 50V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 30 (Dia.) x 32mm
高さ = 32mm
直径 = 30mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 10mm
構造 = シリンダー形
シリーズ = 158
等価直列抵抗 = 74mΩ
158シリーズ. 有効寿命: 5000時間 @ +105 ℃ ミニチュア化された非常に小さなサイズ 高いリプル電流性能 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 キー付きの極性タイプを用意 高い信頼性. 用途: 汎用、産業、通信、オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及びスイッチモード電源、パルスシステム蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応