※3-M12-1-MRHQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10D)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(90) 90° オートスイッチ種類チャック開閉用:M9PV、揺動検出用:M9P オートスイッチ追記号チャック開閉用:(-) 2ヶ付、揺動検出用:(-) 2ヶ付 注文コード41002325 品番MRHQ10D-90S-M9PV-M9P
参考基準価格(税別)¥70,400 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は揺動角度・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など89種類から選べます 他の種類を見る
チャック内径(Φmm)10 作動方式複動形 開閉ストローク(mm)4 揺動角度(90) 90° リード線(m)チャック開閉用:(-) 0.5 、揺動検出用:(-) 0.5 オートスイッチ種類チャック開閉用:M9PV、揺動検出用:M9P オートスイッチ追記号チャック開閉用:(-) 2ヶ付、揺動検出用:(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする