Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41002509 品番687606100002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
仕様
ケーブル長 = 100mm
コネクタ1極数 = 6
コネクタ2極数 = 6
コネクタ1行数 = 1
コネクタ2行数 = 1
ピッチ = 0.5mm
終端 = 圧着
許容電流値 = 500 mA
Wurth WR-FFC 0.5 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズ0.5 mm FFCタイプ1ジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPC
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする