仕様
ケーブル長 = 100mm
コネクタ1極数 = 40
コネクタ2極数 = 40
コネクタ1行数 = 1
コネクタ2行数 = 1
ピッチ = 0.5mm
終端 = 圧着
使用温度範囲 = -30 → +105 ℃
Wurth WR-FFC (0.5 mmピッチ)タイプ2フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ2 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの確実なボード間接続を実現します。軽量で柔軟性が高く、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。タイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブルの片方の端および反対面のもう片方の端に付いています。FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ2 FFCジャンパケーブルは、標準長は50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青色PETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. WR-FFCシリーズ0.5 mmタイプ2 FFCジャンパケーブルは、幅広い産業用途の高柔軟性・高密度のボード間接続において、低コスト・省スペースの接続手段を実現します。特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPC
RoHS指令(10物質対応)対応