Wurth Elektronik DC電源ソケット 5A 24 V dc

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41002798 品番694108106102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
ピン径 = 2.55mm
取り付けタイプ = 表面実装
定格電圧 = 24 V dc
定格電流 = 5A
ボディ向き = ライトアングル
長さ = 9mm
幅 = 14.7mm
コンタクトめっき = 金, 錫
コンタクト材質 = 銅合金
シリーズ = WR-DC
Wurth WR-DC SMT実装DC電源ジャック - 6.4 mmバレル径. バレル径が6.4 mmの基板SMT実装DC電源ジャック又はバレルコネクタです。 このライトアングルSMT実装DC電源ジャックは、内部に常時閉シングルスイッチと、2.05 mm及び2.55 mm径のピンを備えています。 このDC電源ジャックの打ち抜きコンタクトは金めっきが施されており、ハウジングは黒色のUL94-V0 PA9T製です。 ハウジングの下部には、基板を位置決めしやすいように基板ガイドが組み込まれています。品番< 122-4878') 122-4878/及び< 122-4882') 122-4882/は、4つのはんだパッドも備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする