曜日別特売

e-con RITS電線用プラグ・コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(25個)
極数6
内容量1パック(25個)注文コード41002857品番1-1473562-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

現場結線に最適!
施工時間の短縮
e-conセンサー用コネクタ
特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ
コストリダクションと長期信頼性
かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです
2点接触構造が良好な接触安定性を実現します
電線範囲をハウジングの色で識別できます

極数6定格電圧(V)DC32定格電流(A)Max3電線被覆外径(mm)0.9~1.0材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型難燃性UL94V-0コンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着動作電圧(V)DC32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
410028571-1473562-6290518561-1473562-6画像準備中e-con RITS電線用プラグ・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1セット(1250個)
679,000
欠品中
税込746,900
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする