曜日別特売
7447071 Wurth Elektronik リードインダクタ, 470 μH, 3A, 110mΩ WURTH ELEKTRONIK 41002904

Wurth Elektronik リードインダクタ, 470 μH, 3A, 110mΩ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード41002904品番7447071
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
インダクタンス = 470 μH
最大直流電流 = 3A
取り付けタイプ = スルーホール
最大直流抵抗 = 110mΩ
許容差 = ±20%
直径 = 25mm
高さ = 12mm
寸法 = 25 (Dia.) x 12mm
コア材料 = フェライト、鉄粉
リードピッチ = 11mm
シリーズ = WE-FI
端子タイプ = ラジアルリード型

Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする