Wurth Elektronik フェライトリング, 26 x 13 x 28.5mm

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41002947 品番74270090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様
タイプ = アキシャルフェライトビーズ
寸法 = 26 x 13 x 28.5mm
アプリケーション = 同軸ケーブル、多芯ワイヤ、ワイヤ、ワイヤラッピングケーブル
材料 = 4 W 620
高さ = 28.5mm
内径 = 13mm
外径 = 26mm
フェライトスリーブ. 用途. Wurth Elektronikアキシャルフェライトリングは、ケーブルに被せることで、伝送データに影響することなくケーブルが発するエネルギーを吸収します。このフェライトリングは、熱収縮スリーブを使用してケーブルに固定します。フェライトレベルが高いため、減衰はフェライトリングより優れています。また、ケーブルを複数回通すことで減衰がさらに向上します。. ワイヤ 同軸ケーブル ツイストペアケーブル 多芯ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41002947
2022-05-16
用途:
アンテナのコモンモード対策

国産メーカーより安くて、特性は同等、申し分ありません。(コモンモード対策には細かい特性の差は影響しないですし、材料はほぼ同じなので特性表示は違えど実力は同じはずです)
品薄で一時期注文できない時があり、ヒヤッとしましたが、現在は問題ないようで、次の生産時にはまだ購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする