※3-M12-1-MRHQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 支点開閉形
MRHQ - ロータリチャック(MRHQ16C)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度
(180) 180°
オートスイッチ種類
チャック開閉用:M9NV、揺動検出用:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
41002955
品番
MRHQ16C-180S-M9NV
参考基準価格(税別)
¥69,630
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・オートスイッチ種類
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
チャック内径(Φmm)
16
作動方式
単動形(常時閉)
開閉ストローク(mm)
6
揺動角度
(180) 180°
リード線(m)
チャック開閉用:(-) 0.5
オートスイッチ種類
チャック開閉用:M9NV、揺動検出用:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード