7447918 Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 10 μH, 25mA, 3.2 x 1.6 x 1.1mm WURTH ELEKTRONIK 41002974

Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 10 μH, 25mA, 3.2 x 1.6 x 1.1mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード41002974品番7447918
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
シリーズ = WE-MI
インダクタンス = 10 μH
許容差 = ±10%
最大直流電流 = 25mA
最小品質ファクター = 50
パッケージ/ケース = 1206
最大直流抵抗 = 600mΩ
コア材料 = フェライト
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 1.1mm
長さ = 3.2mm
最大動作温度 = +125℃
シールド = あり
Wurth 1206 WE-MIシリーズ磁気遮蔽インダクタ. Wurth WE MIの高品質多層表面実装インダクタは、磁気遮蔽構造を備え、低DC抵抗です。これらの多層インダクタは、優れたはんだ特性を持ち、温度ドリフトが小さく、幅広いインダクタンススペクトルが特長です。インダクタは、不要なカップリング効果を除去することにより、基板でのパッキング密度を最大化しています。. 用途. 通信 PC フィルタ回路 発振器回路 アダプタネットワーク
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする