※3-M12-1-MRHQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 支点開閉形
MRHQ - ロータリチャック(MRHQ16C)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度
(90) 90°
オートスイッチ種類
チャック開閉用:M9PV、揺動検出用:M9P
注文コード
41003025
品番
MRHQ16C-90S-M9PVL-M9PL
参考基準価格(税別)
¥76,780
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・オートスイッチ種類
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
チャック内径(Φmm)
16
作動方式
単動形(常時閉)
開閉ストローク(mm)
6
揺動角度
(90) 90°
リード線(m)
チャック開閉用:(L) 3 、揺動検出用:(L) 3
オートスイッチ種類
チャック開閉用:M9PV、揺動検出用:M9P
オートスイッチ追記号
チャック開閉用:(-) 2ヶ付、揺動検出用:(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード