※3-M12-1-MRHQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ16D)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(180) 180° オートスイッチ種類チャック開閉用:(N) オートスイッチなし(磁石内蔵)、揺動検出用:M9P オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 注文コード41003165 品番MRHQ16D-180S-N-M9P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥68,970 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は揺動角度・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など94種類から選べます 他の種類を見る
チャック内径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(mm)6 揺動角度(180) 180° リード線(m)揺動検出用:(-) 0.5 オートスイッチ種類チャック開閉用:(N) オートスイッチなし(磁石内蔵)、揺動検出用:M9P オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする