※3-M12-1-MRHQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ16D)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(90) 90° オートスイッチ種類チャック開閉用:M9BV、揺動検出用:M9B オートスイッチ追記号チャック開閉用:(S) 1ヶ付、揺動検出用:(S) 1ヶ付 注文コード41003174 品番MRHQ16D-90S-M9BVS-M9BS
参考基準価格(税別)¥69,190 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は揺動角度・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など94種類から選べます 他の種類を見る
チャック内径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(mm)6 揺動角度(90) 90° リード線(m)チャック開閉用:(-) 0.5 、揺動検出用:(-) 0.5 オートスイッチ種類チャック開閉用:M9BV、揺動検出用:M9B オートスイッチ追記号チャック開閉用:(S) 1ヶ付、揺動検出用:(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする