Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 290mA, 6Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41003489 品番744741102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
インダクタンス = 1 mH
最大直流電流 = 290mA
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 6Ω
許容差 = ±10%
直径 = 8.5mm
高さ = 6.5mm
寸法 = 8.5 (Dia.) x 6.5mm
コア材料 = フェライト
リードピッチ = 5mm
シリーズ = WE-TI
最小動作温度 = -25℃
Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする