仕様
インダクタンス = 4.7 mH
最大直流電流 = 350mA
長さ = 10mm
奥行き = 8.7mm
高さ = 6.5mm
寸法 = 10 x 8.7 x 6.5mm
許容差 = ±40%
最大直流抵抗 = 720mΩ
シリーズ = WE-SL5
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100kHz
最小動作温度 = -40℃
コモンモードSMDラインインダクタ、タイプWE-SL5. 4極SMDハウジング 最大インピーダンス13kΩ 最大定格電流2.5A 低ストレー/漏洩インダクタンス UL準拠ハウジング(UL94-VO) 用途: CAN、USB、FireWire、データ/電源ラインなど
RoHS指令(10物質対応)対応