7447709221 Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 1.8A, シールド, 12 x 12 x 8mm WURTH ELEKTRONIK 41003979

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 1.8A, シールド, 12 x 12 x 8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41003979品番7447709221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
仕様
インダクタンス = 220 μH
最大直流電流 = 1.8A
長さ = 12mm
奥行き = 12mm
寸法 = 12 x 12 x 8mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 300mΩ
シリーズ = WE-PD
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 2.2MHz
最小動作温度 = -40℃
SMDパワーインダクタ、タイプWE-PD (金属製ベース1260 - 1210). 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールドバージョン 高ストレージ容量 低自己損失 SMDインダクタ用に最大限の電流負荷に対応 動作温度 -40 → +125 ℃ 推奨はんだプロファイル: リフロー 用途: 低動作電圧スイッチングレギュレータ、統合DC/DCコンバータ、超高効率(>86 %)のスイッチングレギュレータ、グラフィックカードに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする