Wurth Elektronik 酸化金属バリスタ, 70V, 200A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41004033 品番82531400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
仕様
バリスタ電圧 = 70V
最大AC定格電圧 = 40V
最大直流定格電圧 = 56V
制限電圧 = 120V
クランプ電流 = 10A
エネルギー = 1J
シリーズ = WE-VS
最大サージ電流 = 200A
静電容量 = 180pF
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
EN-61000-4-5準拠のサージ保護 EN-61000-4-2準拠のESD保護 EN-61000-4-4準拠のバースト保護. SMD電源バリスタWE-VSシリーズ. サージインパルス後、バリスタは通常モードで直ちに動作するため、スリップ電流は発生せず 優れた吸収性 動作温度: -40 ℃ → +85 ℃ (サイズ0402 → 0805)、-40 ℃ → +125 ℃ (サイズ1206 → 2220) 鉛フリーはんだ付け用ニッケルバリア
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする