TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 圧着端子
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 丸形圧着端子
端子
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
41004117
品番
34158
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
丸形
幅(mm)
6.35
全長(mm)
18.16
適応ねじ径
M3.5
穴径(Φmm)
3.68
色(絶縁体)
青
絶縁被膜外径(mm)
3
適用領域
16-14
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表