TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 圧着端子
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 丸形圧着端子
端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(6000個)
幅(mm)
7.52
全長(mm)
16.8
注文コード
41004126
品番
170011-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・幅・全長
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
丸形
幅(mm)
7.52
全長(mm)
16.8
適応ねじ径
M5
穴径(Φmm)
5
材質/仕上
黄銅/錫
絶縁被膜外径(mm)
3.05-4.32
適用領域
18-14
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表