TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 圧着端子
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 丸形圧着端子
端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
41004171
品番
170780-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
丸形
幅(mm)
5.5
全長(mm)
17.5
適応ねじ径
M3
穴径(Φmm)
3.35
厚さ(mm)
0.79
材質/仕上
銅/錫
色(絶縁体)
赤
絶縁被膜外径(mm)
3.5
適用領域
22-18
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表